siroca 2wayコードレススティッククリーナー かるピカ パワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38275180 品番SV-SP371W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

0.98kgの超軽量で、驚くほどパワフルな吸引力。
家中どこでもラクにお掃除。

セット内容本体、スティックスタンド、充電アダプター、ブラシ付きノズル、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書) 質量(kg)約0.6 (本体)、約0.98 (本体・延長パイプ・フロアブラシの合計) 消費電力(W)(充電アダプター)本体充電時:約10 、本体を外した状態:約0.1 電源(充電アダプター)入力:交流100-240 V・50/60 Hz共用、出力:直流13.5 V・0.65 A コード長さ(m)(充電アダプター)約2.0 運転音(dB)約75 充電時間(時間)約4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:7 × 8 × 42 、組み立て時:21 × 15 × 105.5 (本体+延長パイプ+フロアブラシ)、収納時:23.3 × 20.3 × 111.3 (スティックスタンドに、本体、延長パイプ、フロアブラシを収納した場合) 運転時間(分)強:約10、標準:約25(満充電時) 集じん量(L)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする