メイン画像

53-30M フィッツケース TENMA(天馬) 38275277 53-30M フィッツケース TENMA(天馬) 38275277

フィッツケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 38275277 品番 53-30M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

頑丈さと豊富なサイズバリエーションで選ぶなら「フィッツケースシリーズ」
トレンドに合わせてCAP→Wへカラーを変更
スタイリッシュでシンプルなデザインに刷新
積み重ねてもへたりにくい丈夫な前枠
シンプルでサイズが分かりやすいラベル

材質引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂 ホワイトクリア 耐荷重(kg)2.7 寸法(cm)W30×D53×H23 製品質量(g)2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする