メイン画像

74-44L フィッツケース TENMA(天馬) 38275408 74-44L フィッツケース TENMA(天馬) 38275408

フィッツケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 38275408 品番 74-44L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

頑丈さと豊富なサイズバリエーションで選ぶなら「フィッツケースシリーズ」
トレンドに合わせてCAP→Wへカラーを変更
スタイリッシュでシンプルなデザインに刷新
積み重ねてもへたりにくい丈夫な前枠
シンプルでサイズが分かりやすいラベル

材質引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂 ホワイトクリア 耐荷重(kg)9.4 寸法(cm)W44×D74×H30 製品質量(g)4200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする