※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの OAタップ/電源タップ
エスコの 3P電源タップ
125V/15A/5m PCタップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38275781
品番
EA815GL-38A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,422
販売価格(税別)
¥
4,020
バスケットに入れる
付属品
3P→2P変換アダプタ付
エスコ品番
EA815GL-38A
コンセント個数
7
コンセント形状
3P抜け止め
電源コード(m)
5
機能
アース付
アース端子
あり
プラグ形状
2P