エスコ
エスコの 金属素材
エスコの ステンレス
エスコの ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
ステンレス製織網
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38275955
品番
EA952BC-61A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
300
長さ(mm)
1000
網目(mm)
0.44
メッシュ
40
エスコ品番
EA952BC-61A
線径(Φmm)
0.2