※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 書庫・金庫・ロッカー
エスコの 金庫・保管庫
エスコの 手提げ金庫
手提げ金庫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38276104
品番
EA961KA-33A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
195×155×85
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
180×130×45
付属品
硬貨トレー、シリンダー錠2個
仕様
ダブルロック方式(シリンダー錠・ダイヤル錠)
エスコ品番
EA961KA-33A
材質
スチール、アルミ、スチロール
色
ブルー
質量(g)
700
収納サイズ
A6
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×155×85
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×130×45
アズワン品番
64-7968-31
施錠方法
シリンダー錠、ダイヤル錠
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。