※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 電動工具 本体
エスコの 切断/曲げ
エスコの 丸ノコ
電動丸鋸
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38276323
品番
EA851EB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,840
販売価格(税別)
¥
24,400
バスケットに入れる
ノコ刃外径(Φmm)
165
ノコ刃内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)
(90°時)57/(45°時)38
回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
電源(V)
AC100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5(2心)
質量(kg)
3.4
エスコ品番
EA851EB-2