※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

電気丸鋸

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38276332 品番EA851AF-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,710
販売価格(税別)
26,100
ノコ刃外径(Φmm)190 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(90°時)68/(45°時)46 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)AC100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5(2心) 質量(kg)3.6 エスコ品番EA851AF-2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする