ガラスオイラー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(65mL) 注文コード 38276795 品番 EA991CV-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,147
販売価格(税別)
3,770

オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。

容量(mL)71 用途軸受けの潤滑に。 エスコ品番EA991CV-22 材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス 寸法(mm)ガラス:(大)50×50、(小)15×16 質量(g)約160 寸法A(mm)126 寸法F(mm)53.5 寸法B(mm)137 寸法(D)G1/4(PF) 寸法C(mm)11 胴径(Φmm)50 危険物の類別非危険物 表面仕上げバフ仕上げ 寸法(B×C)(mm)19
注意
※この商品は屋内使用です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38276795
2021-07-27
用途:
プレスの順送のオイラーとして使用
製造業

プレス作業時のオイラーとして使用しています。
容量もちょうど良くステーに取り付けをして使用しております。

対象商品:
38276795
2019-10-14
用途:
水中攪拌機のモーター部分の給油に使用します
堀田冷蔵株式会社 様

上のつまみを調整することで1秒に油1滴落下から30分に1滴落下
までの範囲で調整できるので使いやすいです

対象商品:
38276795
2018-12-17
用途:
レトロ石油発動機への装着
水野農機商会 様

70年前の石油発動機のレストアに2個使用しました。口径変換には07334442のステン製のブッシングにて装着。石油愛好家仲間には「モノタロウ」にて安価に入手できることを伝えると、一様に驚きます。恐るべきモノタロウ!

2人が参考にしています
対象商品:
38276795
2017-01-06
用途:
タップ機械の油滴下

ガラスではなく樹脂製の割れる心配がない本体の物があると良いのですが。

対象商品:
38276795
2015-11-06
用途:
水洗機のメンテナンス
サービス業

とても見やすくオイルの調整がしやすいのでたすかります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする