曜日別特売
EA819VB-6 超硬バー エスコ 38277626

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

超硬バー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)6エスコ品番EA819VB-6刃径(Φmm)6注文コード38277626品番EA819VB-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,960
販売価格(税別)
3,600
軸径(Φmm)6全長(mm)50刃長(mm)19刃径(Φmm)6エスコ品番EA819VB-6材質超硬
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする