※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

EA424AF-13 13x1/2-PT フレキパイプ用ナット エスコ 38277854 EA424AF-13 13x1/2-PT フレキパイプ用ナット エスコ 38277854

13x1/2-PT フレキパイプ用ナット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38277854 品番EA424AF-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥616
販売価格(税別)
560
エスコ品番EA424AF-13 セット内容ナット×2個、パッキン×2個 材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)・EPDM 呼び13 取付ねじG1/2” 適合パイプ径(Φmm)Φ16.8(フレキパイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする