※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

EA899TD-40用 ホース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38277881 品番EA899TD-47
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,097
販売価格(税別)
8,270
用途EA899TD-40A用 エスコ品番EA899TD-47 寸法(mm)【ホース取付】ノズル側:38、タンク側:51 全長(m)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする