LF-A3 ラミネートフィルム モノタロウ 38278064 LF-A3 ラミネートフィルム モノタロウ 38278064 LF-A3 ラミネートフィルム モノタロウ 38278064

ラミネートフィルム

(701件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズA3 注文コード38278064 品番LF-A3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
定期注文の受付は終了しました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。
透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。
油性ペンで表面に書くことができ便利です。

サイズA3 用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど 材質PET+EVA 寸法(mm)約303×約426 タイプ光沢 厚さ(μm)100
注意
※機器には接着加工してあるシール部分から挿入してください。
※加工後に波打ち症状が出る場合は、機器側の温度調整を確認してください。
※異形物を加工される際は台紙として定形紙と一緒に加工してください。
※高温多湿な場所での保管は品質低下の原因になりますので避けてください。
※一度加工したシートは再生不能となります。

商品説明動画

この動画は、140人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38278064 LF-A3 41567000 LF-A3 ラミネートフィルム100μm 静電気防止 モノタロウ ラミネートフィルム100μm 静電気防止 モノタロウ 1箱(100枚) 1,898 税込2,088 同一ブランドの静電防止商品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:364
RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 701
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
料金表の表示
農・林・水産業

料金表の表示や料金表を伝票の下敷きにするときに使っています。ほかにイベント時の表示等にラミネートして使うため、コスパの良さがうれしいです。

2025-12-14
用途:
文章作成時
株式会社ベツダイ 様 (不動産業)

オリジナルブランドでしたので、完了具合が少し心配でしたが
杞憂でした。特に問題もなく使用できております。
またご利用させて頂きます。

対象商品:
38278055
2025-12-19
用途:
ポスター作成
その他業種

別メーカーと比較しても使い勝手は、変わらずいい。安く購入できて満足です。こちらのA3サイズがなくなってしまったのが、残念です。

2025-11-25
用途:
事務作業用
教育・研究機関

掲示物などを汚れから守り、綺麗に保存できるようにラミネートをしています。
使いやすさやお値段の手頃さで、リピートしています。

2025-10-24
用途:
園内外の掲示
教育・研究機関

限定特価の商品を購入しましたが、すぐに届き、質もよいです。よい買い物ができました。

2025-09-18
用途:
メニュー、POP作りに活用しています
パンとぶどう酒 様 (飲食業)

価格が安く新製品や告知など短期間で変わるものに積極的に使えます。また価格の変更も訂正シールを貼ったりせずにスマートなメニューを作れるので助かっています

対象商品:
38278055
2025-09-09
用途:
限定メニュー表作成
ニックアンドレネイ箕面店 様 (サービス業)

適度な厚みで、一度ラミネート加工すると剥離も殆どしません。何よりコスパもいいので非常に助かります。

2025-07-31
用途:
図面等の現場への持ち出しや掲示板への張り付け

必要十分にして満足に使用できます。雨にも強く、ラミネートすると色や字がくっきりと見えやすくなりますね。モノタロウブランドが安くなる時にお安く購入させていただいております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
モノタロウのラミネートフィルムは用紙に対してサイズが小さめですか。
回答:
寸法は、webページの記載サイズとなります。また、製品の性質上、記載の値より多少誤差がある場合がございます。
2021-08-04
質問:
『駐車許可証』として車のダッシュボードに置きたいのですが、夏場の暑さに対応しますか。
回答:
一概に回答致しかねますが、高温多湿可での長時間使用は品質低下を招きますため推奨できません。
1人が参考にしています
2021-08-04
質問:
UVカットですか?屋外で使用しますが、UVカットですか。
回答:
UVカット加工はされておりません。屋外での使用は可能ですが、劣化が早いと思われます。
2021-08-04
質問:
シュレッダーを使用する際、ホッチキスの芯を外す必要がありますか。
回答:
ホッチキスを取り除いてから裁断してください。
2021-08-04
すべてのFAQを表示する

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする