ポケトーチ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38278782 品番PT-14FFSKCR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター

使用燃料
指定の使い捨てライター(使用可能ライター/CR-ML-17
(PSC)・CR-SPカラード(PSC))
火炎形状極細集中炎 用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断 付属品ポケトーチ用ライター付 トラスコ品番394-0918 質量(g)50(ライター含まない) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×23×110 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)1300 火口径(mm)外径Φ14 燃焼時間(分)20(ライター1個) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1分以上連続して使用しないで下さい。火口付近が高温になり火傷や本体変形、破損等の恐れが有ります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38278782
2025-10-19
用途:
ツーリングキャンプ
サービス業

百円ライターを燃料に使うので汎用性高し。緊急時に助かる。

1人が参考にしています
対象商品:
38278782
2022-08-15
用途:
外でのガス溶接機の着火の時や、外で蚊取り線香に火をつける時

風が吹いても直ぐに火を着けられるし、ガスが無くなってもコンビニで100円ライターを
購入すればすぐに交換が出来てとても便利。

対象商品:
38278782
2022-04-05
用途:
墓参りの必需品
上原工業 様

墓参りで線香を束のまま着火出来ます。重宝しています。

対象商品:
38278782
2020-02-08
用途:
墓参りのお線香の着火
運輸・通信業

以前使っていた物の代替として購入。操作感も操作量も適当で問題ありません。しかもガスを交換することで末永く使うことが出来そうです。

対象商品:
38278782
2018-04-24
用途:
アクリル板の曲げ

小さなアクリル板の部品の曲げなどに利用します。大きなバーナーもありますが、火力が強すぎるので、このポケットトーチが便利で重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09431904
2020-10-30
用途:
模型製作時
その他業種

火力は、ホットナイフ代用のカッターナイフの刃を熱するときに100円ライターより速くまた安全に加熱できるので不満はないのですが、使用しているうちに点火しづらくなる、消火時には火は吹き消さないと消えない時があり、消えてもガスが数秒間出ていくのが欠点です。

1人が参考にしています
対象商品:
38278782
2020-11-06
用途:
蚊取り線香の火つけ
山内 電工 様

前回も購入したが ライターの交換まで いつもながら元取れない品物

対象商品:
38278782
2018-09-25
用途:
はんだつけなどのとき
その他業種

今まで使っていたものが壊れたので探していましたが。やっと見つかり、気に入りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする