ステンレス泥除(枠付き)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38279805 品番 65DFDLL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
主な適合車種大型低床用 幅(mm)628(外寸) 材質ステンレス 高さ(mm)492(外寸) 厚さ(mm)42(外寸)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38279805
2021-07-29
用途:
破損したので交換。
有限会社帝都開発 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大型車両の泥除け枠付きが破損したので交換するために購入しました。ステンレス製でかなり丈夫そうです。これから交換したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする