信和自動車工業
信和自動車工業の トラック外装・ボディーパーツ
信和自動車工業の トラック専用タイヤ・足回り
信和自動車工業の トラック用泥よけ
ステンレス泥除(枠付き)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38279814
品番
65DFDLM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
主な適合車種
中型低床用
幅(mm)
532(外寸)
材質
ステンレス
高さ(mm)
404(外寸)
厚さ(mm)
42(外寸)