メイン画像

hoco. M106 3.5mmイヤホン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38279985 品番 M106-35-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

快適な音楽体験とクリアな通話を実現するM106 3.5mm有線イヤホン(マイク付き)。
10mmドライバと高音質再生技術により、豊かでクリアなサウンドを実現。
インピーダンス16Ω±15%、再生周波数20-20000Hz、感度95dB±3dBで、幅広い音域を忠実に再現。
高感度マイク内蔵で、クリアな音声での通話が可能。1ボタンコントローラーで、通話応答/終了や曲の再生/一時停止、曲送り/曲戻しを簡単操作。
エルゴノミクスインイヤーデザインで、長時間使用でも快適な装着感。軽量設計(わずか13g)で、持ち運びも楽々。
ハウジングには剛性の高いアルミニウム合金を採用。表面のギラつきを抑え、落ち着いた風合いのマット加工済み。
1.2mの扱いやすいケーブル長で、日常使いに最適。

仕様マイク:コントローラーに内蔵 ブラック 直径(Φmm)ドライバ:10 質量(g)約11 周波数(Hz)20〜20000 ケーブル長(m)全長 約1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約20×14×1200 抵抗(Ω)16(±15%) 操作ワンボタン(再生/一時停止、曲送り/曲戻し、通話応答/終了) 接続端子3.5mm/4極(CTIA規格) RoHS指令(10物質対応)対応 音圧感度(dB)98(±3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする