メイン画像

hoco. M116 Type-Cイヤホン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38280019 品番 M116-TC-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

Type-C接続のDAC内蔵イヤホンです。
端子から受け取ったデジタル信号を、内蔵DACでアナログ信号に変換。
クリアで臨場感あふれるサウンドを実現します。
OTG対応Type-C端子搭載のスマートフォン、タブレットに対応。
高音質10mmドライバー、ワイドレンジでバランスの取れたサウンドを再生します。
高感度マイクと多機能ボタンで、ハンズフリー通話を快適に。
1ボタンコントローラーで、通話応答/終了や曲の再生/一時停止、曲送り/曲戻しを簡単操作。
1.2mの扱いやすいケーブル長で、日常使いに最適。

仕様マイク:コントローラーに内蔵 ホワイト 直径(Φmm)ドライバ:10 質量(g)約13 周波数(Hz)20〜20000 ケーブル長(m)全長 約1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約23×20×1200 抵抗(Ω)16(±15%) 操作ワンボタン(再生/一時停止、曲送り/曲戻し、通話応答/終了) 接続端子Type-C RoHS指令(10物質対応)対応 音圧感度(dB)98(±3)
注意
※デバイスのOTGへの対応は、OTGチェッカーアプリ等でご確認ください。
※OTG対応デバイスであっても、機種の仕様により正常にご利用いただけない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする