商品単体画像
セーブインダストリー
セーブインダストリーの バルコニーまわり
セーブインダストリーの 人工芝
セーブインダストリーの ロール式人工芝
雑草が生えにくい人工芝
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38280125
品番
SV-8050
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
【カールパイル】緑色&ベージュ色【トレートパイル】濃淡緑色2色
質量(kg)
10
色
グリーン
寸法(m)
1×10
丈(mm)
【芝】18
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300