CALSモード対応マニュアルフォーカス デジタルカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38280141 品番AI-CLS01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

工事写真の撮影に特化したCALSモード(1280*960)を搭載したコンパクトデジタルカメラです。マクロ撮影10cmで建造物の細かなクラック撮影も可能。マニュアルフォーカスで画角のどこでもピントを合わせることが可能で表現力が大幅アップしています。18倍ズームで遠くのものもキレイに映ります。
滑り止めレザーハンドル装備で安定した撮影が可能です。
4Kビデオ、48M静止画に対応しています。

付属品本体、ユーザーマニュアル、充電池、USBケーブル 仕様●PC互換:インターフェイス:USB2.0(Type-C)、サポートするOS:WindowsXP、Vista、Windows7以上、Mac10.5.8以上●ビデオクリップ:4K(3840×2160)/10fps:2.7K(2688×1520)/30fps;720P(1280×720)/30fps;D1(720×480)/30fps;VGA(640×480)30fps●レンズ機能:F2.0、視野角60°、18倍デジタルズーム●液晶:3インチIPS液晶●電源/ストレージメディア:1500mAhリチウムイオンバッテリー/microSDカード最大512GBまで 寸法(mm)幅103×奥行60×高さ82 質量(g)201 機能感度:オート/100/200/400、ホワイトバランス:自動・太陽光・曇り・蛍光灯・白熱灯、撮影効果:標準・白黒・背ピタ・赤・緑・夕焼けなど20パタン、モード:オート・夜景・ポートレート・逆光など、セルフタイマー、連続撮影 フォーカスマニュアル(マクロ⇔無限) シャッタースピード1/2〜1/2000秒 静止画サイズ48MP:8000×6000(補完);36MP:6912×5184(補完);30MP:6400×4800(補完);24MP:5600×4200(補完);20MP:5200×3900(補完);16MP:4608×3456(補完);13MP:4192×3112;8M:3264×2448;5M:2592×1944;3M:2048×1536;1M1280×960(CALSモード) イメージセンサー13.0MP COMSセンサー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする