Kingston XS1000 外付けSSD レッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38280168 品番 SXS1000R/2000G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

KingstonのXS1000外付けSSDは、洗練されたコンパクトなデザインの高速ストレージです。USB3.2Gen2の最大1050MB/秒と1TBまたは2TBの容量を持ち簡単にバックアップを作成できます。
USB Type-C及びType-Aデバイスとの互換性があり、シームレスな接続性が保証されます。

付属品12 インチ USB Type-C (ドライブ) to USB Type-A (ホスト) ケーブル、USB Type-A to USB Type-C アダプター 仕様NAND:3D 材質金属+プラスチック 寸法(mm)幅69.54×奥行32.58×高さ13.5 レッド 容量2TB 質量(g)28.7 温度範囲(℃)動作:0〜40/保管:-20〜+85 対応OSWindows11、10/MacOS10.15.x以降/Linux(v. 4.4.x 以降)/ChromeOS/Android/iOS/iPadOS(v13以降) 速度最大 1050MB/秒(読み取り)、1000MB/秒(書き込み) インターフェースUSB3.2Gen2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする