Kingston XS2000 外付けSSD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(GB)500GB 注文コード38280177 品番SXS2000/500G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

KingstonのXS2000外付けSSDはポータブルなポケットサイズ設計の高速ストレージです。USB3.2Gen2×2技術により最大2000MB/秒の超高速転送速度と用途に併せて選べる500GB,1TB,2TB,4TBの大容量を実現。高い解像度画像や8Kビデオなども保存可能です。Type-Cを使用して接続し、取り外し可能なゴムスリーブにより防水性と耐久性が提供され、外出先で作業するプロフェッショナルやコンテンツクリエーターは場所を選ばずデータへのアクセスが可能です。

付属品ゴム製スリーブ(IP55 等級)と12インチUSBC-Cケーブル 仕様NAND:3D 材質金属+プラスチック 寸法(mm)幅69.54×奥行32.58×高さ13.5 質量(g)28.9 温度範囲(℃)動作:0〜40/保管:-20〜+85 対応OSWindows11、10、8.1/MacOS10.14.x以降/Linux(v. 2.6.x 以降)/ChromeOS/Android/iOS/iPadOS(v13以降)/ゲーミングコンソール 速度読み取り速度 2000MB/秒、書き込み速度 2000MB/秒 インターフェースUSB3.2Gen2×2 容量(GB)500GB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする