UAG社SURFACE PRO12用耐衝撃ケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38280265 品番UAG-SFPRO12-Y-I/A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

アスリートからオフィスワーカーまでUAGは頑丈で究極のケースを提供。優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。
Surface Pro12インチキーボードに対応し、Surfaceペンの取付・取り外し&充電に対応。半透明のバックパネルはスッキリ清潔感のある印象を与えます。一体型スタンドは角度の調節が可能です。UAGショルダーストラップに対応(ショルダーストラップは別売りです)

セット内容本体 材質TPU、PC 寸法(mm)幅285×奥行22×高さ200 質量(g)約290 対応機種Microsoft Surface Pro12インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする