- ペール缶 フタ・バンド セット モノタロウ 38280317 - ペール缶 フタ・バンド セット モノタロウ 38280317 - ペール缶 フタ・バンド セット モノタロウ 38280317

ペール缶 フタ・バンド セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38280317 品番-
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

20Lペール缶用の、フタ・バンドセットです。
モノタロウオープンペール缶 スチール製 20Lや、一般的な20Lペール缶(天側外径が300mm)のものに適合します。
バンドには、鍵を付けられる穴が空いています。
また、フタにはパッキンがついており、密閉性も優れたフタです。

用途ペール缶のフタとして 仕様パッキン付き 材質フタ:ティンフリースチール、バンド部:亜鉛メッキ鋼板 フタ外径(Φmm)303 コーティングあり(内側防錆塗装)
注意
※ペール缶本体は付属しません。フタ・バンドのみの商品です。
※検品は行っておりますが運送上において若干の凹みが生じる場合がございます。商品の利用においては問題はございませんので、あらかじめご了承ください。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
※ふたとバンドは取り付けられていない状態で納品されるため、取り付けが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする