スクリューローラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38280755 品番 4S-SCR21
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

毛が開きやすく吐き出し良好、立毛性に優れ、凹凸面にも入り込みやすい新ローラーが誕生!
含んだ塗料をしっかり吐き出すため、軽くて長時間の使用でも疲れにくい。
水性・弱溶剤対応、無期塗料やシリコン樹脂塗料でも塗布量を確保しやすく、各種下塗り素材にも対応可能。
塗料をしっかり吐き出し軽い使用感で優れた性能を発揮します。

用途凹凸面用 適合【塗面】スタッコ・リシンなどのモルタル面模様の大きいサイディングボード、凸凹模様の外壁 形状スモール タイプ中長毛 毛丈(mm)21 サイズ(inch)4 適合塗料無機塗料/微弾性塗料/シーラー/上塗りシリコン/ウレタン塗料/サンディング用サフェーサー/クリアー 筒径(Φmm)17 適合ハンドルミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種
注意
※凹凸面用、微弾性塗料用として最適な毛丈に設計してあります。
※凹凸面用ローラーのため、平滑面などの仕上げ塗装には向きません。
※強溶剤シンナーへの漬け置きは控えてください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする