メリー
メリーの 理美容小物
メリーの ミラー
メリーの バックミラー
卓上ミラートレイ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38280999
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
折立卓上ミラートレイ付で小物置きに便利です。
材質
スチロール樹脂
色
ブラック
奥行(mm)
本体:144
幅(cm)
本体:21.6
寸法(cm)
鏡面:15.5×15.5
高さ(cm)
本体:24