タブレットスタンド YTS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38281051 品番6368800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

タブレットの保持に使用するスタンドです。タイムラプス撮影や動画撮影といった、長時間タブレットを保持する際に便利です。オンライン授業用のスタンドとしても活用できます。
大きさ約220(W)×185(D)×300(H)mm
重さ約1.4kg
総耐荷重1.5kg (幅190mm未満のタブレットの場合は700g)
対応タブレット幅170〜240mm、厚さ13mm以内

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする