生物顕微鏡 YM-600L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38281105 品番5583000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

総合倍率:40〜600×
接眼レンズ:WF10×、H15×、接眼マイクロメーター(別売)取付可
対物レンズ:4×、10×、S40×
照明装置:タングステン光源100V、調光可
鏡筒:45度傾斜、360度回転式、JIS内径Φ23.2mm
ステージ:クレンメル(スプリング付クリップ)、回転式絞り(5穴)、コンデンサレンズ付
焦準装置:ステージ上下動式、粗・微動ハンドル
安全装置:ステージストッパー(標本破損防止装置)、スプリング内蔵対物レンズ(S40×のみ)、空転機構内蔵粗動ハンドル
付属品:防塵カバー

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする