付属品USB Type-Cケーブル(充電用)、ストラップ、取扱説明書(保証書)
色ブラック
出力Bluetooth標準規格 Power Class 2
インピーダンス4Ω
通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.2
周波数帯域(MHz)FM:76〜108
充電時間約3時間
再生周波数帯域(Hz)20〜20000
外部入力ステレオミニジャック, microSDカード(128G以下)
連続再生時間最大20時間
保護方式コンテンツ:SCMS-T
防水保護等級IPX5
対応ファイルMP3, WAV microSD使用時
通信距離(m)見通し距離 約10
スピーカーサイズ(mm)Φ66
対応microSDカードmicroSD, microSDHC, microSDXC FAT32/exFat 〜128GB
対応コーデックSBC
対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP