ブルートゥーススピーカー SOUND BUMP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38281315 品番 SP-S15BTM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

手のひらサイズで迫力&広がりあるサウンド
ポータブルワイヤレススピーカー
連続再生最大20時間
IPX5の防滴仕様
2台繋げてステレオでも楽しめる
ワイドFMも受信可能なFMラジオチューナー搭載
ムードに合わせたイルミネーション

付属品USB Type-Cケーブル(充電用)、ストラップ、取扱説明書(保証書) マカロングリーン 出力Bluetooth標準規格 Power Class 2 インピーダンス 通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.2 周波数帯域(MHz)FM:76〜108 充電時間約3時間 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 外部入力ステレオミニジャック, microSDカード(128G以下) 連続再生時間最大20時間 保護方式コンテンツ:SCMS-T 防水保護等級IPX5 対応ファイルMP3, WAV microSD使用時 通信距離(m)見通し距離 約10 スピーカーサイズ(mm)Φ66 対応microSDカードmicroSD, microSDHC, microSDXC FAT32/exFat 〜128GB 対応コーデックSBC 対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする