イヤホン カナル型 DUBLEVE Series(ドブルベシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38281340 品番HP-W200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

圧倒的な臨場感を再現するシンボリックサウンド
ステンレススチール筐体
ピエゾセラミックツイータ第三世代VST2+グラフェンコート振動板ダイナミックウーファー
NOBUNAGA Labs 錫メッキOFC導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ3.5mmプラグアンバランス)
NOBUNAGA Labs 錫メッキOFC導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ4.4mmプラグバランス)
ディープマウントイヤーピース

付属品ディープマウントイヤーピース(クリア/ブラック)(XS,S,M,L)、MMCX to Φ3.5mmプラグ アンバランスケーブル(錫メッキOFC導体)、MMCX to Φ4.4mmプラグ バランスケーブル(錫メッキOFC導体)、革ケース、布ポーチ、スペックカード、取扱説明書(保証書) 仕様●出力音圧レベル:98dB/mW●最大入力:100mW 材質筐体:ステンレススチール 型式ダイナミック型+ピエゾ型(DDM方式) シルバー インピーダンス22Ω 再生周波数帯域(Hz)20〜40000 ドライバー径(Φmm)10ダイナミック振動板(グラフェンコート)、9 ピエゾ振動板(第三世代VST2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする