ディンプルシリンダー真鍮南京錠

(5件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38281363 品番 BP EC75/60
参考基準価格(税別)¥7,620 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

切断に強い!焼入れ鉄製ツルの真鍮南京錠。
本体にキーナンバーの刻印がない「安全設計」で重大な解錠犯罪を防ぐ(キーにはキーナンバーを打刻)
精密なディンプルシリンダー採用。
圧倒的なカギ違い数。(30、40mmタイプは8000通り。50、60mmタイプは168000通り)。
耐ピッキング性能5分以上。

用途ロッカーや車止めのポールの施錠 付属品キー×3本 寸法(mm)60 材質(本体)真鍮 種類別キー 寸法A(mm)60 寸法F(mm)10 寸法D(mm)33.5 寸法E(mm)35 寸法B(mm)90.5 寸法C(mm)19.5 シリンダーディンプルシリンダー ロックキー式 材質(吊)焼入れ鉄
注意
※キーナンバー指定、キーコピー、キーのみのご注文はお受けできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38281336
2020-05-15
用途:
郵便受の盗難防止用鍵として
サービス業

以前は3桁の数字を合わせる鍵を使用していたのですが
回された形跡があったので、この鍵に交換しました。
郵便受に取り付けるにはやや大きいかなと心配していましたが
取り付けてみたら全然大きすぎることはなかったです。

対象商品:
38281345
2019-09-18
用途:
セキュリティ施錠が必要な保管庫
製造業

某役所から「南京錠はディンプルキー」と指定されたのでこの錠に変更しました。使用上問題はありません。

対象商品:
38281336
2018-12-10
用途:
戸の施錠
その他業種

通常の南京錠より、ディンプルキーなので、防犯性が高くなるかとおもいます。

対象商品:
38281336
2015-11-07
用途:
チェーンをつないでロック。門扉に使用。

鍵の作動感がスムーズ。ディンプル状の鍵なので、不正目的で開錠しようとした場合に開錠しにくいのが良い。通常の南京錠に比して割高ですが、見合う性能はあります。鍵が3本付属するのもGOOD。

対象商品:
38281363
2015-04-26
用途:
コンテナ扉のロック

ずっしり感があり良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする