完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38281376 品番 HP-R300BTW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

生きた音と、かたち
LDAC対応完全ワイヤレスイヤホン
「Synchro Motion Driver」を搭載
「LDAC」対応
クリアな通話を実現する「デュアルマイクENC機能」
イヤホン管理アプリ「NeSYNC」対応
外音取り込み機能
IPX5の防滴仕様
ディープマウントイヤーピース標準搭載

付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、USB Type-C ケーブル ( 充電用 )、取扱説明書 ( 保証書 ) 仕様●マイク:MEMSマイク●出力音圧レベル:95dB±3dB 型式デュアルダイナミックドライバー ホワイト 出力Bluetooth標準規格 Power Class 1 インピーダンス10Ω 通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.2 充電時間イヤホン 約45分、充電ケース 約2時間 再生周波数帯域(Hz)5〜40000 連続再生時間AAC接続時(Sound Control OFF時):最大12.5時間、充電ケース使用時 最大50時間、LDAC接続(Sound Control OFF時):最大8.5時間、充電ケース使用時 最大34時間 保護方式コンテンツ:SCMS-T 防水保護等級IPX5 通信距離(m)見通し距離 :最大約10 ドライバー径(Φmm)8.8 伝送帯域(Hz)20〜20000(44.1kHz sampling)、20〜40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps) 対応コーデックSBC、AAC、LDAC 対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、HSP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする