付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、USB Type-Cケーブル(充電用)、取扱説明書(保証書)
仕様●出力音圧レベル:98±3dB●連続待ち受け時間:最大30時間
型式ダイナミック型
色モーヴピンク
質量(g)イヤホン 約4×2、充電ケース 約28
出力Bluetooth標準規格 Power Class 2
インピーダンス16Ω
通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.0
充電時間イヤホン 約1時間30分、充電ケース 約2時間
再生周波数帯域(Hz)20〜20000
連続再生時間(実測値)(Ambient Sound Mode OFF時)最大10時間、充電ケース使用時 最大30時間
保護方式コンテンツ:SCMS-T
防水保護等級IPX5
通信距離(m)見通し距離 :最大約10
ドライバー径(Φmm)6
伝送帯域(Hz)20〜20000
対応コーデックAAC, SBC
対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP