完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38281507 品番 HP-C28BTH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

猫のかたちの完全ワイヤレスイヤホン
猫好きにおすすめ
世界に一つだけのマーブル模様のイヤホン
製品1台あたり20円を保護猫団体に寄付
音声アナウンスは猫の声

付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、充電ケーブル(USB-C to USB-A)、取扱説明書(保証書) 仕様●ドライバー型式:ダイナミック型●出力音圧レベル:90±4dB●連続待ち受け時間:約45時間 ハチワレ 質量(g)イヤホン 約3×2、充電ケース 約30 出力Bluetooth標準規格 Power Class 2 インピーダンス16Ω 通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.3 充電時間イヤホン 約1.5時間、充電ケース 約2時間 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 連続再生時間約3.5時間(実測値)、充電ケース使用時/約17.5時間(実測値) 保護方式コンテンツ:SCMS-T 防水保護等級IPX4 通信距離(m)見通し距離 :最大約10 ドライバー径(Φmm)6.1 対応コーデックBluetooth:AAC, SBC 対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする