「ながら聴き」ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38281541 品番HP-H100BTBG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アクティブシーンに最適なオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン
独自構造フローティングフィットシステム
ながら聴き構造
カーボンファイバーペーパードーム振動板ダイナミックドライバー
軽量・コンパクト収納
マルチポイント
コールノイズリダクション
IPX4の防滴仕様

付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、ケース、充電ケーブル、取扱説明書(保証書) 仕様出力音圧レベル:116±3dB 型式ダイナミック型 ブルーグレー 質量(g)約20 出力Bluetooth標準規格 Power Class 2 インピーダンス16Ω 通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.3 充電時間約1.5時間 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 連続再生時間最大11時間(実測値) 保護方式コンテンツ:SCMS-T 防水保護等級IPX4 通信距離(m)見通し距離 :最大約10 ドライバー径(Φmm)14.8 伝送帯域(Hz)20〜20000 対応コーデックAAC, SBC 対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする