ラディウス
ラディウスの AV家電
ラディウスの オーディオ
ラディウスの ヘッドホン/イヤホン/マイク
iPhone用 Lightningイヤホン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
38281559
品番
HP-NEL11S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
クリアな低音と確かな楽曲の再現性
カナル型Lightningイヤホン
豊富なカラーバリエーション
ハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載
Apple社のMFiライセンス取得製品
付属品
イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書(保証書)
仕様
●出力音圧レベル:98±3dB●対応ビット数 /サンプリングレート:24bit/48,000Hz
型式
ダイナミック型
色
シルバー
プラグ
Lightningコネクタ
再生周波数帯域(Hz)
20〜24000
ケーブル長(cm)
約120(Y型)タイプ
ドライバー径(Φmm)
10
システム対応
iPhone、iPad、iPod touchなど、Lightningコネクタを搭載し、iOS 10以降に対応するすべてのデバイス