イヤホン インナーイヤー型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38281620 品番 HP-NEL12P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

圧迫感のない心地よい装着感&自然な音
インナーイヤー型Lightningイヤホン
耳を完全にふさがないインナーイヤー型
豊富なカラーバリエーション
ハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載
Apple社のMFiライセンス取得製品

付属品取扱説明書(保証書) 仕様●出力音圧レベル:116.4dB±3dB●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/48kHz 型式ダイナミック型 ピンク インピーダンス32Ω プラグLightningコネクタ 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 ケーブル長(cm)約120(Y型) 周波数帯域(Hz)伝送:20〜24000 ドライバー径(Φmm)14.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする