ラディウス
ラディウスの AV家電
ラディウスの オーディオ
ラディウスの ヘッドホン/イヤホン/マイク
イヤホン カナル型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
38281629
品番
HP-NEL11CS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
クリアな低音と確かな楽曲の再現性
カナル型USB Type-Cイヤホン
豊富なカラーバリエーション
ハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載
付属品
イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書(保証書)×1
仕様
●出力音圧レベル:98±3dB / mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz
型式
ダイナミック型
色
シルバー
質量(g)
約14(ケーブル含む)
インピーダンス
16Ω
再生周波数帯域(Hz)
20〜24000
コネクタ
USB Type-Cプラグ
ケーブル長(cm)
約120(Y 型)
ドライバー径(Φmm)
10
システム対応
USBオーディオクラス 1.0、USB Type-C接続対応端末、Androidスマートフォン、Mac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)
注意
※全てのUSB Type-Cコネクタ製品との動作を保証するものではありません。
※接続する機器、OS、アプリケーションによっては、正しく機能しない場合や操作が異なる場合があります。その場合は、接続している機器側で操作を行ってください。