ラディウス
ラディウスの AV家電
ラディウスの オーディオ
ラディウスの ヘッドホン/イヤホン/マイク
イヤホン インナーイヤー型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
38281681
品番
HP-NEL12CK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
圧迫感のない心地よい装着感&自然な音
インナーイヤー型USB Type-Cイヤホン
耳を完全にふさがないインナーイヤー型
豊富なカラーバリエーション
ハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載
付属品
取扱説明書(保証書)
仕様
●出力音圧レベル:116.4±3dB●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz
型式
ダイナミック型
色
ブラック
質量(g)
約14(ケーブル含む)
インピーダンス
32Ω
再生周波数帯域(Hz)
20〜20000
コネクタ
USB Type-Cプラグ
ケーブル長(cm)
約120(Y 型)
ドライバー径(Φmm)
14.15
システム対応
USBオーディオクラス 1.0、USB Type-C接続対応端末、Androidスマートフォン、Mac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)
注意
※全てのUSB Type-Cコネクタ製品との動作を保証するものではありません。
※接続する機器、OS、アプリケーションによっては、正しく機能しない場合や操作が異なる場合があります。その場合は、接続している機器側で操作を行ってください。