イヤホン カナル型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38281717 品番 HP-NEL21CR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

心地よい低音再生と安定した装着感を実現
カナル型USB-Cイヤホン
iPhone 15シリーズ動作確認済み
高い再現性と迫力あるサウンドを実現するAirflow Port
ディープマウントイヤーピース
サウンドを体現するアルミニウム筐体
ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン搭載

付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、取扱説明書(保証書) 仕様●出力音圧レベル:95±3dB/mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz 型式ダイナミック型 レッド 質量(g)約13(ケーブル含む) インピーダンス16Ω 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 コネクタUSB-Cコネクタ ケーブル長(cm)約120(Y型) ドライバー径(Φmm)8 システム対応USBオーディオクラス 1.0、USB-C接続対応端末、Androidスマートフォン、Mac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)
注意
※全てのUSB-Cコネクタ製品との動作を保証するものではありません。
※接続する機器、OS、アプリケーションによっては、正しく機能しない場合や操作が異なる場合があります。その場合は、接続している機器側で操作を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする