イヤホン インナーイヤー型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38281751 品番 HP-NEL22CK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

バランスに優れた音質と快適な装着感を実現
インナーイヤー型USB-Cイヤホン
iPhone 15シリーズ動作確認済み
高い再現性と迫力あるサウンドを実現するAirflow Port
開放的なリスニングが楽しめるインナーイヤー型
サウンドを体現するアルミニウム筐体
ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン搭載

付属品イヤーパッド×1セット、取扱説明書(保証書) 仕様●出力音圧レベル:113±3dB/mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz 型式ダイナミック型 ブラック 質量(g)約14(ケーブル含む) インピーダンス32Ω 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 コネクタUSB-Cコネクタ ケーブル長(cm)約120(Y型) ドライバー径(Φmm)14.15 システム対応USBオーディオクラス 1.0、USB-C接続対応端末、Androidスマートフォン、Mac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)
注意
※全てのUSB-Cコネクタ製品との動作を保証するものではありません。
※接続する機器、OS、アプリケーションによっては、正しく機能しない場合や操作が異なる場合があります。その場合は、接続している機器側で操作を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする