イヤホン カナル型 USB Type-C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38281796 品番 HP-Q10CB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

Appleデバイスとの互換性が高い
高剛性アルミニウム筐体のUSB-Cイヤホン
Appleデバイスとの互換性が高いUSB-Cコネクタ
FLW(Floating Lead Wire)構造ドライバー
ディープマウントイヤーピース
ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン
高剛性アルミニウム筐体
波紋から着想を得た独特なフォルム

付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、取扱説明書(保証書) 仕様●出力音圧レベル:101±2dB/mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz 型式ダイナミック型 ブルー 質量(g)約16(ケーブル含む) インピーダンス17Ω 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 コネクタUSB-Cコネクタ ケーブル長(cm)約120(Y型) ドライバー径(Φmm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする