イヤホン カナル型 USB Type-C

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38281805 品番 HP-Q50CK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

Appleデバイスとの互換性が高い
ステンレススチール筐体のハイレゾ対応USB-Cイヤホン
Appleデバイスとの互換性が高いUSB-Cコネクタ
FLW(Floating Lead Wire)構造ドライバー
最大24bit/384kHzのハイレゾ再生対応
ディープマウントイヤーピースZONE
ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン
ステンレススチール筐体
波紋から着想を得た独特なフォルム

付属品ディープマウントイヤーピースZONE(XS, S, M, L)×各1セット、取扱説明書(保証書) 仕様●出力音圧レベル:102±2dB/mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/384kHz 型式ダイナミック型 ブラック 質量(g)約21(ケーブル含む) インピーダンス17Ω 再生周波数帯域(Hz)10〜40000 コネクタUSB-Cコネクタ ケーブル長(cm)約120(Y型) ドライバー径(Φmm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする