船/ボート用 イソ系 FRP防水用トップコート ホワイト 白

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1kg) 注文コード 38282076 品番 DK309APHV1W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

FRP船、ボート等のトップコートに最適
イソ系で耐候性が高く、紫外線による黄変を防ぎます
FRP船、ボート等のトップコートに最適です。
国内一流メーカーのイソ系FRP防水用トップコートを販売しております。

用途補修 付属品施工マニュアル ホワイト 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1000mL 施工面積参考:3.3平米 危険物の性状非水溶性
注意
※別途、FRP用硬化剤(別売り)が必要です。トップコートに対して1%を添加して使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする