プレミアムワイヤレスサブウーファー Sonos Sub 4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38282137 品番 SUBG4JP1BLK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Sonos Sub 4は、Sonosシステムに迫力満点の低音を加え、あらゆる場面や楽曲の臨場感を向上します。

付属品Sonos Sub 4、電源ケーブル:長さ2m、リリースノート・製品ガイド・クイックスタートガイドと法的・保証情報 仕様●CPU:Quad Core 4xA55 1.9GHz●Voltage:100-240V 50/60Hz電源内蔵●イーサネット:ルーターへの有線接続用10/100ポート●接続ボタン:1回押すと、設定中にSonos Sub 4をシステムに追加します。 質量(kg)11.79 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)389 ×402 ×158 仕上マット メモリー512 MB DDR4 4GB eMMC 動作温度(℃)0〜40 Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4/5 GHzブロードキャスト対応ルーターに接続。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする