ブルートゥーススピーカー Emberton III

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38282259 品番 Emberton III Cream Black and Brass
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Emberton IIはMarshallだけが実現できるコンパクトながらもヘヴィーで力強いサウンドを兼ね備えたポータブルスピーカーです。ユニークなマルチディレクショナル(全方位)サウンドを採用。すべての方向で厚みのある絶対的な360サウンドを体験してください。最大約30時間の連続再生で、Marshallの優れたサウンドを何時間も楽しむことができます。

付属品USB Type-C to C 充電ケーブル(約82cm) 仕様●パワー・アンプ:38WクラスDアンプx2●マルチポイント接続:対応●ワイヤレスレンジ:約10m Black and Brass 質量(g)約670 形式パッシブラジエーター型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68x160x76.9 感度90 db SPL 通信方式Bluetooth 5.3 LE 再生周波数帯域(Hz)65-20000 充電時間(時間)フル:約2(20分の充電で約6の連続再生) 連続再生時間約32時間 防水保護等級IP67 対応コーデックSBC,AAC,LC3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする