付属品USB Type-C to C 充電ケーブル(約82cm)仕様●パワー・アンプ:38WクラスDアンプx2●マルチポイント接続:対応●ワイヤレスレンジ:約10m色Cream質量(g)約670形式パッシブラジエーター型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68x160x76.9感度90 db SPL通信方式Bluetooth 5.3 LE再生周波数帯域(Hz)65-20000充電時間(時間)フル:約2(20分の充電で約6の連続再生)連続再生時間約32時間防水保護等級IP67対応コーデックSBC,AAC,LC3