ブルートゥーススピーカー Willen II

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38282277 品番 Willen II Black and Brass
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Willen IIは小型ながらも、パワフルなマーシャル・シグネチャーサウンドを奏でます。 従来モデルよりわずかに大きなフレームを採用しており、低音と全体的な音響性能を最大限に高めています。改良されたドライバーにより、あらゆる周波数の音がクリアに響き、どの音量でもバランスの取れたサウンドを楽しめます。小型ながらも万能な Willen II は、頑丈なデザインと IP67 の防塵・防水機能を備えており、最大約 17 時間の音楽再生が可能です。ビーチやアウトドアパーティーなど、どんなシーンでも安心して持ち運べます。

付属品USB Type-C to C 充電ケーブル(約82cm) 仕様●パワー・アンプ:38WクラスDアンプ●マルチポイント接続:対応●ワイヤレスレンジ:約10m Black and Brass 質量(g)約360 形式パッシブラジエーター型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105 x 105 x 43.4 感度88 dB SPL @ 1m 通信方式Bluetooth 5.3 LE 再生周波数帯域(Hz)75-20000 充電時間(時間)フル:約2.5(20分の充電で約5.5の連続再生) 連続再生時間約17時間 防水保護等級IP67 対応コーデックSBC,AAC,LC3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする