ブルートゥーススピーカー Emberton II

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38282295 品番Emberton II Black and Steel
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

Emberton IIはMarshallだけが実現できるコンパクトながらもヘヴィーで力強いサウンドを兼ね備えたポータブルスピーカーです。ユニークなマルチディレクショナル(全方位)サウンドを採用。すべての方向で厚みのある絶対的な360サウンドを体験してください。最大約30時間の連続再生で、Marshallの優れたサウンドを何時間も楽しむことができます。

付属品USB Type-C 充電ケーブル(約1.2m) 仕様●パワー・アンプ:10W クラスDアンプx2●ワイヤレスレンジ:約10m Black and Steel 質量(g)約700 形式パッシブラジエーター型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68x160x76 感度87db SPL 通信方式Bluetooth(R)5.1 再生周波数帯域(Hz)60-20000 充電時間(時間)フル:約3(20分の充電で約4の連続再生) 連続再生時間約30時間 防水保護等級IP67 対応コーデックSBC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする